1087 WRi Digitale meetklok IP64 12,5 mm (.5”) 0,0005 mm

Artikelnummer: 4337830
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
Artikelnummer 4337830
EAN/GTIN 4059192066697
Nummer fabrikant 4337830
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1087 WRi
IP-beschermklasse: IP 64
Gegevensinterface: Geïntegreerde draadloze verbinding, USB, Digimatic
Fabrieksnorm
Meetbereik in mm: 12,5 mm
Stapwaarde in mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Cijferstapwaarde inch:
Levering: Batterij, testrapport, gebruiksaanwijzing, kartonnen verpakking