Precisie-fijnmeetklok Feinika schokbestendig, Meetbereik / behuizing-⌀: 1/40mm

Artikelnummer: 433500 1/40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik / behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 1 mm
Schaalverdeling 0,001 mm
Aflezing per wijzeromwenteling 0,1 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik) 3 µm
Meetkracht 0,7 N - 1 N
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 40 mm
Verpakking stevige box
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 433500 1/40
EAN/GTIN 4031452101652
Nummer fabrikant 10165
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006.
Robuuste, mat verchroomde messing behuizing.
Opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen.
Robuuste uitvoering.
De belangrijkste delen van het meetwerk zijn edelsteengelagerd.
Centrale wijzer voor 1/1000 mm-aflezing.
Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.
Nagenoeg constante meetkracht over het hele meetbereik.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten