{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 1 mm | |
| Schaalverdeling | 0,001 mm | |
| Aflezing per wijzeromwenteling | 0,2 mm | |
| Meetafwijking MPE (meetbereik) | 5 µm | |
| Meetkracht | 0,9 N - 1,5 N | |
| Meettechniek | analoog | |
| Behuizing-⌀ | 58 mm | |
| Producttype | meetklok |
| Artikelnummer | 433405 1/58 | |
| EAN/GTIN | 4946368842028 | |
| Nummer fabrikant | 2109AB-10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |