1004 ZT precisie-indicator Millimes +/- 0050 ″, .0001 ″, IP54

Artikelnummer: 4333905
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Fijnmeetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4333905
EAN/GTIN 4059192014094
Nummer fabrikant 4333905
L-nummer L40080 2093
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote wijzerplaat met hoog contrast
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Blokkeerbare fijnafstelling
  • Stootbeveiligd meetmechanisme
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Precisiekogelgeleiding van de meetpen voor klein omkeerbereik
  • Ongevoelig voor zijdelingse krachten die op de meetpen werken
  • Hoge gevoeligheid en nauwkeurigheid door lagering van de meting van de meetbewegingsassen in juwelen en wielen en rondsels met precisietanden
  • Doosvormige beschermende behuizing
  • Constante meetkracht
  • Meetpenheffen door inschroefbare draadheffer of hefknop

Omschrijving:

Mechanische precisiewijzer Millimess 1004 ZT
  • Fabrieksnorm
  • IP 54 Meetbereik: ± .0050″
  • Schaalverdeling inch: .0001''
Materiaal: Koffer, adapterhuls 940, 8 mm tot 3/8″.

Kenmerk:

  • Kleur wijzerplaat: Wit
  • Type product: 1004 ZT
  • Nummering schaalblad: .005″-0-.005″
  • Foutlimiet Gges in inch (tekst): .00012″
  • Foutlimiet Ge in inch (tekst): .0001″
  • Foutlimiet Gt in inch (tekst): .00005″
  • Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster inch: ± .0050″
  • Schaaldiameter_mm: 50 mm
  • Klemas (mm): 8 mm
  • Meetkracht: 1 N
  • Klemas (inch): 0.375 inch
  • Schaalverdeling_inch: 0.0001 inch
  • Meetwaarde omkeerbereik inch: 0.00003 inch
  • Herhaalbaarheid inch: 0.0000 inch

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten