Precisiemeetklok schokbestendig, Meetbereik / behuizing-⌀: 30/58mm

Artikelnummer: 433050 30/58
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik / behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 30 mm
Schaalverdeling 0,01 mm
Aflezing per wijzeromwenteling 1 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik) 20 µm
Meetkracht 0,8 N - 1,6 N
Draadaansluiting voor taster M2,5
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 58 mm
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 433050 30/58
EAN/GTIN 4031452100280
Nummer fabrikant 10028
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006 (behalve gr. 100/80).
Robuuste, mat verchroomde messing behuizing.
Opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen.
Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.
Centrale wijzer voor 1/100 mm-aflezing, wijzer van de kleine schaal voor 1 mm-aflezing.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten