Kogelkop binnenzeskantschroevendraaier 10mm L.40mm x 222mm

Artikelnummer: 43260010
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43260010
EAN/GTIN 4018754027927
Nummer fabrikant 43260010
L-nummer L60010 3100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor binnenzeskantschroeven
  • met kogelkop aan het lange uiteinde van de as
  • Zwenkhoek tot 25° naar elke kant
  • Chroom vanadium, gepolijst

Kenmerk:

  • L1: 40 mm
  • L2: 222 mm
  • Lengte mm (L): 232 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 10 mm
  • Bitsoort: Zeskant
  • Gewicht: 175 g