binnenzeskantsleutel SW 10mm L.200mm

Artikelnummer: 43233100
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
Artikelnummer 43233100
EAN/GTIN 4018754319329
Nummer fabrikant 43233100
L-nummer L60010 7803
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor externe schroeven met zeskantkop
  • met 2-componenten kruisgreep
  • Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd

Kenmerk:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Gewicht: 160 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm