{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 878 | |
| Meetbereik | 10 mm | |
| Schaalverdeling | 0,01 mm | |
| Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
| Draaibare wijzerplaat | ja | |
| Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 µm | |
| IP-klasse | IP 67 | |
| verstelbare tolerantiemarkeringen | ja | |
| Meetkracht | 0,9 N - 1,6 N | |
| Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
| Meettechniek | analoog | |
| Behuizing-⌀ | 58 mm | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | meetklok |
| Artikelnummer | 432210 10/58 | |
| EAN/GTIN | 4045197154071 | |
| Nummer fabrikant | 432210 10/58 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |