Parallelle klem, tot 75 mm klembereik, 35 - 49 mm spandiepte

Artikelnummer: 432-003
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 432-003
EAN/GTIN 4027474795412
Nummer fabrikant 432-003
L-nummer L80010 2691
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De parallelle klemmen van de serie 432 worden gebruikt voor universele interne en externe spanning van verschillende werkstukvormen in ambacht, industrie en werkplaats. De serie 432 heeft vier verschillende vlakken voor gebruik op verschillende werkstukvormen, wat zorgt voor een universele inzet.
  • Spankracht bis zu 8.500 N
  • Soepel lopende trapeziumspindels zorgen voor een nog hogere krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 75 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 2 15/16
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Klemkracht [N]: 5.000 Nm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Projectie (van tot) [mm]: 35 - 49
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 75 mm /