Fijnschroevendraaierset PicoFinish® slimVario® electric 4-delig met slimBits

Artikelnummer: 43167
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43167
EAN/GTIN 4010995431679
Nummer fabrikant 43167
L-nummer L60070 4124
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: 100% compatibel met het Wiha slimBit-systeem.
  • Verbetert uw precisie: Werken met gevoel en gecontroleerde krachtoverdracht dankzij de slanke handgreep met softgripzone.
  • Verbetert uw precisie: In het bijzonder geschikt in combinatie met kleine slimBit-profielen.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • De meest gangbare profielen
  • Gecontroleerde krachtoverdracht op gevoel
  • Uitbreidbaar en compatibel met EVF-producten
  • slimBits bieden toegang tot diepliggende schroeven dankzij verzonken isolatie
  • Veilig werken tot 1.000 V AC
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 2.0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ0 x 75 mm (43117)

Geschikte producten