Binnenzeskantschroevendraaier 2,5mm L.20,5mm x 58,5mm

Artikelnummer: 43153250
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43153250
EAN/GTIN 4018754332106
Nummer fabrikant 43153250
L-nummer L60010 7615
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor Metrische Binnenzeskantschroeven
  • Chroom gelegeerd staal, vernikkeld (0,9 mm gepolijst)
  • DIN ISO 2936

Kenmerk:

  • L1: 20,5 mm
  • L2: 58,5 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 2,5 mm
  • Bitsoort: Zeskant
  • Gewicht: 4 g