Vlamvertragende regenjas Niveau 2 Hoog Vis Geel/Navy Blauw XL

Artikelnummer: 431320223389XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat XL
Producttype Vlamwerend jack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 431320223389XL
EAN/GTIN 7330509783702
Nummer fabrikant 431320223389XL
L-nummer L00980 5682
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
67% polyester, 33% katoen, PVC-gecoat, wind- en waterdicht, vlamwerend, antistatisch, 390 g/m²

Zakken
Voorzakken met klep
Napoleonzak aan de binnenkant van de windflap

Functionaliteit
Wind- en waterdicht met gelaste naden

Details
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
Verwijderbare, verstelbare capuchon, Kap aangepast voor helm en gehoorbescherming
Kunststof drukknopen, Verborgen knopen
Gelaste naden
D-ring
Gedrukte reflector

Afwerking
Verstelbaar mouweinde met klittenband, Manchet met elastiek

Voorsluiting
Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof, Stormsluiting met knopen

Reflex
Gedrukt reflecterend band

Omschrijving:

  • Deze regenjas heeft alles wat u nodig hebt om te werken in blootgestelde omgevingen
  • De Vlamvertragende jas van high vis en sterk materiaal met een hoge beschermingswaarde heeft, naast de gegeven eigenschappen wind- en waterdicht met gelaste naden, vele speciaal aangepaste mogelijkheden die u zullen helpen tijdens de werkdagen
  • Het heeft een afneembare, verstelbare capuchon en een zachte, met fleece gevoerde kraag
  • Het is voorzien van gemakkelijk toegankelijke voorzakken met kleppen en drukknopen, een Napoleonzak in de voorzak en een uitneembare zak voor ID-kaarten
  • Verborgen en sterke tweewegrits met rits tot aan de kraag, verborgen knopen en stormknopen houden het nat weg
  • Goede pasvorm en verstelbare mouwuiteinden met klittenband
  • Gecertificeerd volgens EN 1149-5
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 14116
  • IEC 61482-2

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, APC 1