Bit slimBit elektrisch Pozidriv PZ0 x 75 mm

Artikelnummer: 43117
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43117
EAN/GTIN 4010995431174
Nummer fabrikant 43117
L-nummer L60070 4579
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven
  • Bespaart ruimte: Plaatsbesparing door omvangrijk wisselbitsysteem
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
  • Footnote: geen slim-versie 6 mm slimBits kunnen uitsluitend in de slimVario® bithouder en de slimTorque VDE-bithouder (VDE-momentsysteem) worden gebruikt
  • Gemaakt conform IEC 60900