Dopsleutel DRALL+ SW 6mm L.175mm

Artikelnummer: 43103206
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43103206
EAN/GTIN 4018754278275
Nummer fabrikant 43103206
L-nummer L60010 6126
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor externe schroeven met zeskantkop
  • met flexibele as
  • max. Koppel 8 N-m
  • 3-componenten handgreep met afschuining bovenaan
  • Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd

Kenmerk:

  • d: 11 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Gewicht: 167 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 6 mm