Dopsleutel met handvat, DRALL+ SW 9mm L.125mm

Artikelnummer: 43093009
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43093009
EAN/GTIN 4018754278206
Nummer fabrikant 43093009
L-nummer L60010 6499
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor externe schroeven met zeskantkop
  • 3-componenten handgreep met afschuining bovenaan
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • DIN 3125

Kenmerk:

  • d: 13,5 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Gewicht: 118 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 9 mm