800 S-meetapparaat MarTest met kalibratie

Artikelnummer: 4305200KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4305200KAL
EAN/GTIN 4059192013332
Nummer fabrikant 4305200KAL
L-nummer L40080 5037
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Meetapparaat MarTest 800 S
DIN 2270
meetbereik: ± 0,4 mm
schaalverdeling_mm: 0,01
omvang van de levering: Sleutel voor het vervangen van de meetwisselplaten, meetwisselplaat ø 2 mm, spanas 800A8, testrapport, bedieningsinstructies, behuizing

Geschikte producten