RING DCM 190 schuine RING voor CHAMDRILL boren voor boren en afgeschuinde kanten in één handeling

Artikelnummer: 4304733
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4304733
EAN/GTIN 7291075411126
Nummer fabrikant 4304733

Omschrijving

Omschrijving:

Aanschuining ring voor CHAMDRILLLZAILLEN voor boren en afgeschuinde kanten in één bewerking

Kenmerk:

  • Snijdiameter, max. (DCX): 19,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN): 19 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): XOGX
  • Schachtgrootte (SS): DCM 190