RING DCM 100 Chamfer RING, Drilling and chamfering in one operation.

Artikelnummer: 4304719
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4304719
EAN/GTIN 7291075147537
Nummer fabrikant 4304719
L-nummer L24040 4

Omschrijving

Omschrijving:

RING DCM 100

Kenmerk:

  • Snijdiameter, max. (DCX) 10,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 10 mm
  • Naam van de MIID ( snijplaat) XOGX
  • Schachtgrootte (SS) DCM 100

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles