802 NW analoog. 3D kantentaster, schaalverdeling 0,01 mm

Artikelnummer: 4304311
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4304311
EAN/GTIN 4059192013271
Nummer fabrikant 4304311
L-nummer L40080 830
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote wijzerplaat met hoog contrast
  • Onafhankelijk van de besturing van de bewerkingsmachine
  • Groot werkbereik in alle assen (X, Y, Z) voorkomt beschadiging van de stylus bij tastfouten
  • Compacte metalen behuizing en lange tasterarm
  • Hoge nauwkeurigheid en lineariteit
  • Schok- en spatwaterdicht, ideaal voor gebruik op machines met gereedschapswisselaars

Omschrijving:

Mechanische 3D-randtaster MarTest 802 NW
  • Gebied X-, Y-, Z-as: 6,6 mm
  • chaalverdeling_mm: 0,01
Materiaal: Batterij, gebruiksaanwijzing, meetinzet 802 EWt

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Mechanische 3D-kantenzoeker
  • Naam productgroep: MarTest
  • IP Beschermingsklasse: IP 67
  • Naam productgroep: Hefboommaten en kantmeters
  • Toepassing: Gebruikt in frees- en erodeermachines voor; bepaling van het nulpunt op werkstukken bepaling van het boorcentrum bepaling en correctie van de uitlijning van het werkstuk; en voor het meten van; lengtes Dieptes
  • Type product: 802 NW
  • Werkbereiken X-, Y- en Z-as: 6,6 mm
  • Herhalingsnauwkeurigheid bij nulpunt, unidirectioneel: ± 0,01 mm
  • Weergavebereik: +/-1 mm
  • Klemas (mm): 16 mm
  • Schaalverdeling_mm: 0.01

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen