Parallel-lijmtang met dubbele spindelgeleiding, klembereik tot 55 mm, 35 mm uitlading

Artikelnummer: 430-055
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 430-055
EAN/GTIN 4027474606244
Nummer fabrikant 430-055
L-nummer L80010 102665
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De parallelle schroefklemmen van de serie 430 worden dankzij hun dubbele spindelgeleiding gebruikt voor de precieze, parallelle instelling van de klembekken in ambacht, industrie en werkplaats.
  • Spanngkracht tot 4.000 N
  • Lichtlopende spindels zorgen voor een nog hogere krachtversterking

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 55 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 2 3/16
  • Totale lengte [mm]: 75 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 15/16
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 35 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 55 mm / 35 mm