• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Parallel-lijmtang met dubbele spindelgeleiding, klembereik tot 28 mm, 16 mm uitlading.

Artikelnummer: 430-028
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 430-028
EAN/GTIN 4027474606084
Nummer fabrikant 430-028
L-nummer L80010 1591
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De parallelle schroefklemmen van de serie 430 worden dankzij hun dubbele spindelgeleiding gebruikt voor de precieze, parallelle instelling van de klembekken in ambacht, industrie en werkplaats.
  • Spanngkracht tot 4.000 N
  • Lichtlopende spindels zorgen voor een nog hogere krachtversterking

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 28 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 1 1/8
  • Totale lengte [mm]: 50 mm
  • Totale lengte [inch]: 1 15/16
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 16 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 28 mm / 16 mm