Automatische graanverdeler met handbescherming SB, Ø 3,5 mm, 20 - 50 N

Artikelnummer: 430 229 SB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 430 229 SB
EAN/GTIN 4049002156861
Nummer fabrikant 430 229 SB
L-nummer L70060 102471
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het voorbereiden en nauwkeurig markeren van een boorpunt om te voorkomen dat de boorpunt afwijkt
  • automatische activering door speciaal veermechanisme
  • veelzijdige toepassingsmogelijkheden, ook in krappe ruimtes, omdat er niet met een hamer hoeft te worden geslagen
  • Automatisch slagmechanisme
  • Slagkracht instelbaar
  • Verwisselbare, geharde punt
  • Gemaakt van speciaal gereedschapsstaal, oppervlak gegalvaniseerd
  • 2-componenten handbescherming
  • Levering met Euro-gatophanging voor presentatie aan zelfbedieningswanden

Kenmerk:

  • Gewicht: 65 g
  • Lengte: 100 mm
  • Breedte: 30 mm
  • Hoogte: 30 mm
  • Uitvoering: vernikkeld
  • Diameter punt: 3,5 mm
  • Schaft Ø: 11 mm
  • slagkracht: 20 – 50 N