Wigvormige spanner, gegroefd

Artikelnummer: 429647
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 429647
EAN/GTIN 4020772429645
Nummer fabrikant 429647
L-nummer L30090 1018
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Wigvormige spanner, gegroefd, met bevestigingsschroef en groefsteen.

Kenmerk:

  • Maat: 72
  • A min.: 46,5
  • A max.: 57,5
  • B: 72
  • H min: 29 mm
  • H max.: 39,0 mm
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Klemkracht F: 30 kN
  • Gewicht: 855 g