Wigspanner

Artikelnummer: 429399
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 429399
EAN/GTIN 4020772429393
Nummer fabrikant 429399
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Wigklem, met bek, getrapte klemstap van 2 mm.
Met bevestigingsbout en groefsteen.

Kenmerk:

  • Maat: 30
  • A min.: 50
  • A max.: 57,5
  • B: 30
  • B1: 15
  • G: M5
  • H min: 22 mm
  • H max.: 29,0 mm
  • H1: 11,0
  • H3: 20
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Klemkracht F: 30 kN
  • Gewicht: 350 g