{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 12 mm - 16 mm | |
| Aflezing | 0,005 mm | |
| Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
| Maximale afwijking | 0,005 mm | |
| Maat a | 0,5 mm | |
| Standaardmeetdiepte | 80 mm | |
| Meetdiepte met verlengstuk | 230 mm | |
| Meettechniek | analoog | |
| Instelring-⌀ | 16 mm | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
| Artikelnummer | 428990 12-16 | |
| EAN/GTIN | 4045197276346 | |
| Nummer fabrikant | 428990 12-16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |