{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Meetbereik | 40 mm - 50 mm | |
| Aflezing | 0,001 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Maximale afwijking | 0,004 mm | |
| Aansluiting | USB-interface; Digimatic-interface; Draadloos MAHR i-wi-systeem | |
| IP-klasse | IP 65 | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Maat a | 0,5 mm | |
| Standaardmeetdiepte | 76 mm | |
| Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
| Preset-functie | ja | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | 3-punts binnenmeetgereedschap |
| Artikelnummer | 428933 40-50 | |
| EAN/GTIN | 4059192065362 | |
| Nummer fabrikant | 4192213 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |