{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Meetbereik | 12,5 mm - 16 mm | |
| Aflezing | 0,001 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Maximale afwijking | 0,004 mm | |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
| IP-klasse | IP 67 | |
| Maat a | 0,5 mm | |
| Standaardmeetdiepte | 62 mm | |
| Meetdiepte met verlengstuk | 162 mm | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | 3-punts binnenmeetgereedschap |
| Artikelnummer | 428751 12,5-16 | |
| EAN/GTIN | 5051102214104 |