Verlengstuk voor binnenschroefmaten, Type: 5/150

Artikelnummer: 428510 5/150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik Maat 50-65 tot 275-300 mm
5 mm
Lengte 150 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428510 5/150
EAN/GTIN 5051102034566

Omschrijving

Uitvoering:

Verlengstuk om tussen meetkop en afleesunit te schroeven.

T.b.v.:

Binnenschroefmaten nr. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.