Snijtang met ESD-bescherming , 30° afgeschuinde bekken

Artikelnummer: 427.E
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
Artikelnummer 427.E
EAN/GTIN 3148511759141
Nummer fabrikant 427.E
L-nummer L60130 5464
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bescherming van elektronische componenten tegen gevaren van elektrostatische ontlading (ESD)
  • 30° afgeschuinde snijkanten met uitsparing aan de achterkant

Kenmerk:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 6
  • Cut: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 0,6
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -