{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Meetbereik | 25 mm - 55 mm | |
| Aflezing | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
| Aflezing | 0,0005 inch; 0,0001 inch; 0,0001 inch | |
| Spoed van de spindel | 2 mm | |
| Parallelliteit van de meetvlakken | 0,6 µm | |
| Vlakheid van de meetvlakken | < 0,3 µm | |
| Meetkracht | 7 N | |
| Meetvlak-⌀ | 8 mm | |
| IP-klasse | IP 65 | |
| Cijferhoogte LCD-weergave | 12 mm | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Maximale afwijking | 3 µm | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Batterijtype | Knoopcel | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | Beugelschroefmaat |
| Artikelnummer | 424935 25-55 | |
| EAN/GTIN | 2050002078710 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 SUHL, Deutschland, www.feinmess-suhl.com |