MM 500 CNC 200 x 100 x 200 M3 software en touchscreen-pc

Artikelnummer: 4248421
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4248421
EAN/GTIN 4059192063603
Nummer fabrikant 4248421
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Meetmicroscoop

  • 3-assige CNC-besturing
  • Besturing van de asbeweging en snelheidsregeling via joystick
  • Geïntegreerde kleurencamera
  • Zoomlens (0,7x - 4,5x) gemotoriseerd met autofocus
  • LED-ringlicht: 1 Ring en 4 segmenten, elk afzonderlijk schakel- en dimbaar
  • LED-doorlichting: dimbaar
  • Telecentrische doorvallende verlichting
  • Coaxiale opwaartse verlichting
  • Laserpointer voor vinden van positie
  • Massieve basis van graniet
  • Stabiele stalen kruistafel, precisiegelagerd
  • Uitstekende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid dankzij optische incrementele schaal



Bedienings- en afleesunit M3-software met touchscreen-pc

  • 23″ Touchscreen met toetsenbord en muis
  • Windows als basis, installatie van andere software mogelijk
  • Bediening via multi-touch op het scherm of met muis/toetsenbord
  • M3-software
  • Groot videobeeld
  • Beoordeling van de gewenste en werkelijke waarden met tolerantie-informatie
  • Printen van rapporten met bedrijfslogo
  • Grafische weergave met dimensionering
  • Automatische kantherkenning ook bij onderdelen met weinig contrast
  • Stitching
  • Statistiek
  • Palletiseren van serieonderdelen



Optionele hardwarecomponenten

  • Gebruik van voorzetlenzen 0,5x / 2x (extra vergrotingsniveaus)


Software-opties
  • Integratie van DXF-gegevens
  • DXF- en profielpakket
  • Module - Schroefdraadmeting
  • Module - Kabelisolatie
  • Module - QDAS
Leveringsomvang
  • Meetmicroscoop
  • Standaard aanslag
  • M3-software met touchscreen-pc
  • Gebruiksaanwijzing
  • Mahr-kalibratiecertificaat