Nova B – Enkele trap, 2 x 6 treden

Artikelnummer: 42466
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 2×6
Materiaal Aluminium

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 42466
EAN/GTIN 4003866424665
Nummer fabrikant 42466
L-nummer L90030 63
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Gepatenteerde constructie van de treden: robuust, stabiel, duurzaam gefelste trede-/boomverbinding.
Treden met 80 mm diep staanvlak.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Robuuste stalen scharnieren.
Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 6
Aantal treden 6
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.52 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 12.4 kg
Grondoppervlakte 1,1 m × 0,52 m
Ladderlengte 1.37 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
Werkhoogte 2.75 m
loodrechte ladderhoogte 1.29 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.