Digitale beugelschroefmaat met smaller toelopende meetvlakken, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 421721 0-25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 3611
  • IP-klasse: IP 54
  • Verpakking: stevige box
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Meettrommelindeling: 1/50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 3611
Aflezing 0,001 mm
Aflezing 0,0001 inch
Meetafwijking E MPE ± 2 µm
IP-klasse IP 54
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meettrommelindeling 1/50
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 421721 0-25
EAN/GTIN 4062406063238
Nummer fabrikant 421721 0-25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbare digitale weergave met extra analoge aflezing. Robuuste metalen behuizing.
Roterende meetspindel, HM-uitgeruste meetvlakken

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beugelschroefmaat voor digitale en analoge aflezing.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Alleen overeenkomstig de technische gegevens gebruiken.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Vermijd trillingen, schokkerige bewegingen, schokken en stoten.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan sterke magnetische velden of hoogspanningsomgevingen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Behuizing alleen openen bij batterijdeksel voor vervanging van de batterijen.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten