Digitale beugelschroefmaat met smaller toelopende meetvlakken i-wi, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 421691 0-25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 29,20 / st.
  • € 18,75 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: Draadloos MAHR i-wi-systeem
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing 0,001 mm
Aflezing 0,0001 inch
Spoed van de spindel 0,5 mm
Aansluiting Draadloos MAHR i-wi-systeem
IP-klasse IP 65
Draadloze toepassing Software van producent
Cijferhoogte LCD-weergave 10 mm
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 4 µm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 421691 0-25
EAN/GTIN 4059192059033
Nummer fabrikant 4157132
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve beugelschroefmaat met 10 mm grote cijfers op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevriezen van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Dankzij een comfortabele tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt.
Meetspindel en aambeeld, HM-uitgerust.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 instelkaliber vanaf maat 25−50.

Accessoires:

i-wi ontvanger nr. 498912 STICK.