Digitale beugelschroefmaat voor schroefdraadmetingen, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 421650 0-25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 3611
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 3611
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Foutieve spoed 3 µm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 65
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 421650 0-25
EAN/GTIN 4946368695761
Nummer fabrikant 326-251-30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Duidelijk (7,5 mm hoog), digitaal meetwaardedisplay voor foutloze en snelle aflezing. Extra aflezing door nonius. Gesinterde, ultrafijn gelepte hardmetalen meetvlakken, meetspindel gehard en geslepen. Vastzetting met klemschroef. Meetdruk bij gebruik van de gevoeligheidsratel 5 − 10 N.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Vanaf maat 25−50 inclusief 1 instelkaliber. 1 batterij nr. 081560 gr. 357.
Zonder meetinserts.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.
Meetinserts voor schroefdraadmetingen nr. 421652.

Downloads en documenten

Geschikte producten