{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
| Aflezing | 0,001 mm | |
| Maximale afwijking | 2 µm | |
| Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
| Spoed van de spindel | 2 mm | |
| Aansluiting | USB-interface; USB-aansluiting | |
| IP-klasse | IP 65 | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Verpakking | stevige box | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
| Producttype | Beugelschroefmaat |
| Artikelnummer | 421572 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4946368716602 | |
| Nummer fabrikant | 293-140-30 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |