{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | ISO 3611 | |
| Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
| Aflezing | 0,001 mm | |
| Meetafwijking E MPE | ± 2 µm | |
| Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
| Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
| IP-klasse | IP 54 | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Verpakking | stevige box | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Batterijtype | Knoopcel | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | Beugelschroefmaat |
| Artikelnummer | 421492 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4062406051488 | |
| Nummer fabrikant | 421492 0-25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |