{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | ISO 3611 | |
| Aflezing | 0,001 mm | |
| Aflezing | 0,0001 inch | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Meetafwijking E MPE | ± 2 µm | |
| Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
| Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
| Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-interface | |
| IP-klasse | IP 65 | |
| Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Verpakking | stevige box | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Batterijtype | Knoopcel | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | Beugelschroefmaat |
| Artikelnummer | 421318 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4059192058432 | |
| Nummer fabrikant | 4157000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |