Steeksleutel SW 60mm L.320mm

Artikelnummer: 42040060
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 42040060
EAN/GTIN 4018754023738
Nummer fabrikant 42040060
L-nummer L60010 3853
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Speciaal staal, staalgrijs
  • DIN 133

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 320 mm
  • Gewicht: 2559 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 60 mm