Dubbele ringsleutel met open uiteinde , Twaalfkantige koppen , 15° afgeschuind , SW 36x41 mm

Artikelnummer: 42.36X41
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 42.36X41
EAN/GTIN 3148511017500
Nummer fabrikant 42.36X41
L-nummer L60130 237
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Open dubbele ringsleutel, 15° afgeschuind
  • vergemakkelijkt de toegang tot moeren
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 36X41
  • B x B1 [mm]: 61,0 x 68,0
  • C x C1 [mm]: 25 x 32
  • E [mm]: 25,0
  • E1 [mm]: 27,0
  • B [mm]: 310
  • L [mm]: 320
  • [g]: 1100