Ringsleutel met open uiteinde , Twaalfkantige koppen , 15° afgeschuind , SW 12x14 mm

Artikelnummer: 42.12X14
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 42.12X14
EAN/GTIN 3148511016602
Nummer fabrikant 42.12X14
L-nummer L60130 2643
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Open dubbele ringsleutel, 15° afgeschuind
  • vergemakkelijkt de toegang tot moeren
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 12X14
  • B x B1 [mm]: 21,4 x 25,4
  • C x C1 [mm]: 9 x 11
  • E [mm]: 11,0
  • E1 [mm]: 12,5
  • B [mm]: 170
  • L [mm]: 175
  • [g]: 120