Bithouder magnetisch 60 mm 1/4″ extra sterke magneet in box

Artikelnummer: 41922
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41922
EAN/GTIN 4010995419226
Nummer fabrikant 41922
L-nummer L60070 3621
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: De op de bit overgedragen magneetkracht houdt schroeven van normale lengte betrouwbaar vast.
  • Verlaagt uw kosten: De sterke magneet in de houder voorkomt het verliezen van bits.
  • Bespaart tijd: Snelle en eenvoudige bitwissel dankzij magnetische houder en eenhandsbediening.
  • Normen: voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C6.3
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (Duim): 1/4″
  • Binnenzeskant (Duim): 1/4″
  • Totale lengte (mm): 60 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee