{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | 0,01 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | 0,0005 inch | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-interface; USB-aansluiting | |
| IP-klasse | IP 67 | |
| Cijferhoogte LCD-weergave | 8,5 mm | |
| Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Materiaal | Edelstaal, RVS | |
| alle delen | gehard | |
| Bruglengte | 100 mm | |
| Doorsnede liniaal | 12×3,5 mm | |
| Verpakking | Etui | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | Diepteschuifmaat |
| Artikelnummer | 418704 150 | |
| EAN/GTIN | 4059192064686 | |
| Nummer fabrikant | 4126651 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |