• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Digitale diepteschuifmaat IP 67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 418702 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 18,05 / st.
  • € 10,05 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 67
Cijferhoogte LCD-weergave 8,5 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Bruglengte 100 mm
Doorsnede liniaal 16×4 mm
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 418702 150
EAN/GTIN 4059192003449
Nummer fabrikant 4126651
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display met 8,5 mm hoge cijfers.
Modern, energie-efficiënt meetsysteem. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met preset-functie (standaardmaatinstelling) bijvoorbeeld voor afstandsmetingen met meetinsert nr. 418630. Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen ⌀ 1,5 mm, 5 mm lang.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr.081560 maatCR2032.

Accessoires:

Extra brug 300 mm lang nr. 418610, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.
Signaalkabel nr. 498940.