40 EWRi-L micrometerset 0-100 mm met radio met kalibratie

Artikelnummer: 4157410KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4157410KAL
EAN/GTIN 4059192066116
Nummer fabrikant 4157410KAL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Micromar 40 EWRi-L digitale micrometers
meetbereik 0 - 100 mm
  • Voorkomen van schade aan het werkstuk: De niet-roterende spindel heeft een contact dat krassen voorkomt, bijvoorbeeld door slijpstofresten op gevoelige en fijn bewerkte oppervlakken.
  • Ideaal voor het meten van dunne metalen folie zonder ze te draaien en te buigen.
  • Flankmeting met schroefdraad meten draden: De niet-roterende spil betekent dat beide draadhouders altijd in de aangrijpingsstand met elkaar blijven.
Gegevensinterface: Geïntegreerde draadloze
IP-beveiliging: IP 65
standaard
numerieke stapwaarde mm/inch 0,001 / .00005″
leveringsomvang: Afmetingen van de set (vanaf meetbereik 25-50 mm), batterij, testrapport, bedieningsinstructies, behuizing

Downloads en documenten

Geschikte producten