40 digitale EWRi-V-micrometer 0-25 mm inclusief accessoires met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4157150DKS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4157150DKS
EAN/GTIN 4059192063719
Nummer fabrikant 4157150DKS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale micrometer Micromar 40 EWRi-V
meetbereik 0 - 25 mm
Universele aanpassing aan een breed scala van werkstukken en meetsituaties door afzonderlijk verwisselbare meetwisselplaten.
Inzetstukken voor flank- en kogelmeting met schroefdraad (optionele accessoires) kunnen ook worden gebruikt.
Data-interface: Geïntegreerde draadloze
IP-beveiliging: IP 65
DIN 863-3
numerieke stapwaarde mm/inch 0,001 / .00005″
leveringsomvang: Batterij, testlogboek, bedieningsinstructies, behuizing

Downloads en documenten

Geschikte producten