Inhaak plankladder 18 treden

Artikelnummer: 41318
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Stellingladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41318
EAN/GTIN 4031405413184
Nummer fabrikant 041318
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium trapvormige ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Antislipgeleiderschoenen
  • Stabiele bevestigingshaken met Ø 35 mm aan de bovenzijde voor een stevige standaard
  • Parkeerhaak Ø 35 mm voor ruimtebesparend opbergen wanneer deze niet in gebruik is
  • Stapafstand: 235 mm
  • Draadbreedte: 420 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Opmerking: Schapladders worden vervaardigd in de gespecificeerde standaardlengtes en afzonderlijk te meten. Geef hiervoor in elk geval de exacte verticale montagehoogte op – de prijs wordt in rekening gebracht voor de volgende hogere ladder en een wijzigingsvergoeding van 55,00 Euro adviesprijs exclusief btw. Op maat gemaakte rack ladders zijn uitgesloten van vervanging

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 5800 mm
  • Overhead: 1600 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 4690 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Verticale montagehoogte: 4400 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 18 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Stapbreedte: 370 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja