Saferstep B – Enkele trap, 2 x 7

Artikelnummer: 41307
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 2×7
Materiaal aluminium

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41307
EAN/GTIN 4003866413072
Nummer fabrikant 41307
L-nummer L90010 304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Scharnieren, gemaakt uit gegoten aluminium.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 7
Aantal treden 7
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.56 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 10.9 kg
Grondoppervlakte 1,58 m × 0,56 m
Ladderlengte 1.98 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 3.3 m
loodrechte ladderhoogte 1.84 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.