• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang, inclusief set accessoires, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 412840 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 18,05 / st.
  • € 10,05 / st.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,02 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 54
Beklengte 40 mm
Cijferhoogte LCD-weergave 11,5 mm
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412840 150
EAN/GTIN 4062406127367
Nummer fabrikant 412840 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale schuifmaat met uitgebreide set accessoires - maakt het meten van smalle openingen, groeven en boringsafstanden mogelijk.
  • Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm.
  • Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem.
  • Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene®-component.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

1× Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang nr. 412680 maat 150.
2 Paar meetinserthouders kort en lang.
3 Paar meetinserts met meetschijven ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 Paar meetinserts met meetconus ⌀ 9 mm, 60° en ⌀ 12 mm, 60°.
1 Paar meetinserts met meetcilinder ⌀ 1,5×9 mm.
1 Veersysteem voor constante meetkracht.
1 Haakse stiftsleutel.
1 × Dieptemeetbrug 75 mm.
Inclusief stabiele kunststof box.
Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Reservedeel:

Gegevensuitgangskap nr. 412237 maat D, batterijhouder nr. 412237 maat B.