Digitale schuifmaat TWIN-CAL IP67 met ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 412785 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 10,05 / st.
  • € 18,05 / st.
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: ⌀ 1,6
  • Aansluiting: USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat ⌀ 1,6
Aansluiting USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC
IP-klasse IP 67
Beklengte 40 mm
Cijferhoogte LCD-weergave 11 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Stand-by-schakeling ja
Automatische uitschakeling ja
Bedrijfsduur 12000 h
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Internationaal type CR2032
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412785 150
EAN/GTIN 7630041106299
Nummer fabrikant 00530320

Omschrijving

Uitvoering:

Groot, contrastrijk display met cijferhoogte 11 mm. Bedrijfsduur meer dan 12000 uur, standby-schakeling na 10 minuten en automatische uitschakeling na 2 uur. ABS-meetmodus, geïntegreerde TLC-aansluiting voor gegevensoverdracht. Rondom beschermd tegen vloeistoffen. Behuizing met stalen beschermplaat en ‘Soft Touch’-oppervlak.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.

Tip:

Ook als set draadloos nr. 498921 gr. BT op aanvraag verkrijgbaar.